Beli pompa submersible pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedungatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Onda Check Valve (Katup Cek)atribut:
- Material: Kuningan
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Deskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Leo Pump Pump Submersible Sewage SW Series with Flange Elbow Coupling (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.atribut:
- Flow Capacity (m³/hour): 2.5
- Material: Plastic
- Outlet Size (inch): 1
- Phase: 1 Phase
- Voltage (V): 220-240
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- UNSPSC: 40151511
- Country of Origin: Mexico (subject to change)
- LITTLE GIANT Pump Centrifugal Submersible (Pompa Celup Sentrifugal)Deskripsi:These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.atribut:
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ Series (Pump Celup Limbah)Deskripsi:1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Corrosion Resistant (Pompa Celup)atribut:
- Motor Input (HP): 1
- Discharger Size (inch): 2
- Max Solids Diameter (inch): 1.38
- Rated Current Amps 206|220|460 (V): 3.2|3.2|1.5
- Rotation Speed (rpm): 3600
- Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)Deskripsi:KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
Daftar Harga pompa submersible pump Terbaru October 2026
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.199.900 |
| Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal) | Rp869.900 |
| Onda Check Valve (Katup Cek) | Rp119.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
| Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup) | Rp34.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup) | Rp22.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel) | Rp5.799.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp17.999.900 |
| Leo Pump Pump Submersible Sewage SW Series with Flange Elbow Coupling (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g1P104082577-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)
/Onda%20Check%20Valve%20(Katup%20Cek)/P103081289-2.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/owP104884896-2.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/rcP101502984-4.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/roP110226996-1.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/9bP111143335-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/8oP110226312-1.jpg)
/90P110186324-1.jpg)
/awP109567392-1.jpg)
/knP111203743-1.jpg)
/1fP110093051-1.jpg)
/0vP102236031-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)